Burin, pointeau, chasse-goupilles i.TCS No.TCS 102-108 / 11 1/3 11 pcs.

Réf.: 96838754
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96838754
    EAN / GTIN 4018754163601
    Réf. fabricant 96838754
    Article hors catalogue L60010 3792

    Description

    Description:

    • 175 x 350 x 33 mm
    Contenu en 11 parties :
    • 3 burin plat N° 102: L.150 ; 200 ; 250 mm
    • grain 2 taille 105: 120 x 10 ; 120 x 12 mm
    • 6 tournevis à frapper N° 108: 150 x 2,5 ; 150 x 3 ; 150 x 4 ; 150 x 5 ; 150 x 6; 150 x 8 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 11
    • Poids: 1665 g