Clé à fourche double n°ES 10 / 10.6X7-30X32MM 1/3 10 pcs.

Réf.: 96838126
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838126
EAN / GTIN 4018754095858
Réf. fabricant 96838126
Article hors catalogue L60010 86

Description

Description:

  • 175 x 350 x 70 mm
Contenu en 10 parties :
  • 10 clés plates doubles n° 10:6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 ; 24 x 27 ; 30 x 32 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 1515 g
  • Largeur mm (b): 350 mm