Jeu de tournevis DRALL + i.TCS No.TCS 4620/4660 VDE 3/3 18 pcs.

Réf.: 96831179
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
Exécution mit Werkzeugsortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96831179
EAN / GTIN 4018754186136
Réf. fabricant 96831179
Article hors catalogue L60010 3842

Description

Description:

  • 530 x 350 x 40 mm
Contenu en 18 parties :
  • 6 tournevis à lame plate N° 4620:GR. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) ; GR. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; GR. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) ; GR. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) ; GR. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) ; GR. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • 1 tournevis à lame plate N° 4628:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 3 tournevis Phillips n°4630:PH1 ; PH2 ; PH3
  • 1 tournevis Phillips n°4632:PH4
  • 3 tournevis Phillips N° 4640:PZ0 ; PZ1 ; PZ2
  • 1 tournevis plat VDE N° 4660 VDE:GR. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
  • 1 tournevis à lame plate N° 4724:GR. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 tournevis Phillips n°4734:PH2
  • 1 tournevis cruciforme N° 4744:PZ1

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 18
  • Répartition des tiroirs: 3/3
  • Poids: 1689 g