Description:
- Intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)Contenu 68 pièces:10 douilles 1/4″ n°. 40aD : 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16″8 douilles 3/8″ n° 45a : 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 1″4 douilles 3/8″ n°. 46a : 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8″2 rallonges QuickRelease 1/4″ n° 408QR : L. 55 ; 150 mm1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ n° 407QR : L. 38 mm1 pièce d'extension n° 409M 1/4 à 3/8″1 cliquet QuickRelease à fine denture 1/4″ n° 415QR N : L. 117 mm1 cliquet QuickRelease à fine denture 1/4″ n° 415SGB N : L. 117 mm1 porte-embout 1/4″ n° 412 : L. 25 mm2 rallonges QuickRelease 3/8″ n° 426QR : L. 75 ; 240 mm1 joint de cardan QuickRelease 3/8″ n° 428QR : L. 60 mm1 Réducteur 3/8″ à 1/4″ N° 431 : L. 28 mm1 Raccord 3/8″ à 1/2″ N° 432M : L. 16 mm1 Cliquet QuickRelease à denture fine 3/8″ N° 435QR N : L. 193 mm1 porte-embout 5/16″ N° 443 : L. 32 mm1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ N° 4008-1 : L. 250 mm1 Bit-Box N° 1208 : 1 porte-embout à changement rapide 1/4″ , L. 25 mm : SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptateur 1/4″ 4KT/6KT , 30 pièces1 manche enfichable 1/4″ N° 400 : L. 150 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 68 pièces
- Poids (g): 2614 g