Plate-forme de travail, repliable, à double accès 2X3

Réf.: 966070 2X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,74 m
Hauteur de plate-forme 0,74 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plate-forme 300 mm
Amplitude au sol 0,75 m
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Nombre de marches avec plancher 2×3
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Poids 7,9 kg
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966070 2X3
EAN / GTIN 4003866403738
Réf. fabricant 40373

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium.
Grande plate-forme avec assemblage à charnière.
Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier