Adaptateur USB, Klinkensteckerkabel m.Software Torkmaster

Réf.: 96583631
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96583631
EAN / GTIN 4018754289363
Réf. fabricant 96583631
Article hors catalogue L60010 6836

Description

Description:

  • Connexion entre perfectControl® et Transducteur (7728) et PC. Pour le réglage et l'étalonnage des clés dynamométriques et des clés dynamométriques. Préparation des certificats d'étalonnage selon DIN en ISO 6789. Ceux-ci peuvent être imprimés ou enregistrés au format PDF.
;
  • Possibilité de documenter les étalonnages d’entrée et de sortie.
  • Affichage graphique de la courbe de couple
  • Gestion des utilisateurs
  • 17 langues
  • Gestion de l'équipement de test
  • Configuration système requise:
  • ;
    • PC
    • Système d'exploitation Microsoft Windows XP ou version ultérieure
    • Port USB

    Caractéristique(s):

    • L [m]: 1,5 m
    • Poids: 72 g