Système d'étalonnage, complet

Réf.: 96521074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96521074
EAN / GTIN 4018754180967
Réf. fabricant 96521074
Article hors catalogue L60010 3516

Description

Description:

  • Mesure sans déport du point d’application de la force.
  • Grâce à un système de transmission de puissance spécial, le dispositif de calibrage mécanique n° 7791 évite de déplacer le point d'application de la force pendant le processus de calibrage
  • Entraîné par le volant, le levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par un axe
  • Le mouvement linéaire est converti en un mouvement rotatif qui agit sur le transducteur
  • La clé dynamométrique à étalonner reste en position constante tout au long de l'étalonnage
  • On évite ainsi les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force
  • Une bague à billes à faible friction aligne automatiquement la clé dynamométrique appliquée horizontalement
  • Une bague à billes supplémentaire assure un contact sans frottement de la clé dynamométrique
  • La réduction résultante des efforts latéraux sur le capteur et des frottements sur le support de clé dynamométrique conduit à une réduction des erreurs de mesure
  • Brevets en instance
  • Accessoires fournis :
  • Transducteur
  • Adaptateurs carré
  • Adaptateur USB et câble pour transmettre les données de mesure à un ordinateur personnel
  • Logiciel de gestion des certificats d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 600 mm
  • Longueur mm (L): 1780 mm
  • Plage N-m: 20-3000 N·m
  • Poids: 110500 g
  • Poids kg: 110.500 kg
  • Largeur mm (b): 690 mm