Système d'étalonnage, complet

Réf.: 96521068
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
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96521068
EAN / GTIN 4018754179138
Réf. fabricant 96521068
Article hors catalogue L60010 4685

Description

Description:

  • Mesure sans déport du point d’application de la force.
  • Grâce à un système de transmission de puissance spécial, le dispositif de calibrage mécanique n° 7791 évite de déplacer le point d'application de la force pendant le processus de calibrage
  • Entraîné par le volant, le levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par un axe
  • Le mouvement linéaire est converti en un mouvement rotatif qui agit sur le transducteur
  • La clé dynamométrique à étalonner reste en position constante tout au long de l'étalonnage
  • On évite ainsi les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force
  • Une bague à billes à faible friction aligne automatiquement la clé dynamométrique appliquée horizontalement
  • Une bague à billes supplémentaire assure un contact sans frottement de la clé dynamométrique
  • La réduction résultante des efforts latéraux sur le capteur et des frottements sur le support de clé dynamométrique conduit à une réduction des erreurs de mesure
  • Brevets en instance
  • Accessoires fournis :
  • Transducteur
  • Adaptateurs carré
  • Adaptateur USB et câble pour transmettre les données de mesure à un ordinateur personnel
  • Logiciel de gestion des certificats d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 535 mm
  • Longueur mm (L): 605 mm
  • Plage N-m: 1-10 N·m
  • Poids: 14400 g
  • Poids kg: 14.400 kg
  • Largeur mm (b): 323 mm