Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 0,5 mm BLUE

Réf.: 964956 BLUE
(2,94 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Couleur Bleu
Longueur 30 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,5 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964956 BLUE
EAN / GTIN 4005546999845
Réf. fabricant 1021-06

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant, pour l’intérieur.
Pour un marquage durable des voies de circulation dans l’entrepôt et l’usine. Résistant à l’abrasion et solide. Propriétés antidérapantes R9 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Epaisseur: 0,5 mm. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.