Plancher de sécurité en bois avec profil d'arrêt double côté large 200 cm

Réf.: 964854 200
(257,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plancher (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Planchers en bois
    Longueur plancher 200 cm
    Largeur plancher 100 cm
    Hauteur plancher 35 mm
    Matière Lamelles de hêtre
    Profil d'arrêt 2 côtés
    Chanfrein Sans
    Résistance à la plupart des huiles et acides
    Poids 20,8 kg
    Type de produit Planchers en bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964854 200
    EAN / GTIN 4047482094765
    Réf. fabricant 52116 BISON

    Description

    Exécution:

    Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Matériau: Lamelles de hêtre étuvé reliées solidement par au moins 3 câbles en acier. Le système de fermeture aux extrémités est composé de goujons filetés en laiton avec vis à six pans creux. Les pieds en caoutchouc élastique empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Résistance à la plupart des huiles et produits chimiques. Hauteur : env. 35 mm. Poids : env. 13 kg/m2. Largeurs possibles : 80, 100, 120, 150 cm. Longueurs possibles : toutes les longueurs désirées sont disponibles (attention aux limites de maniement !). Entretien : enrouler le plancher en bois.
    Profil d’arrêt:
    Chanfrein supplémentaire du côté large du plancher.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier