Tapis de sol 100X135 cm

Réf.: 964450 100X135
(317,78 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

l x L (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Sol
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile; difficilement inflammable
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Sol
Propriété du matériau résistant à l'huile; difficilement inflammable
Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 135 cm
Largeur 100 cm
Epaisseur 16 mm
Dureté suivant Shore A 55
Matière Caoutchouc nitrile (NBR)
Couleur gris foncé moucheté
Classe de protection incendie Bfl-s1
Poids 20 kg
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964450 100X135
EAN / GTIN 4067263476771
Réf. fabricant 964450 100X135

Description

Exécution:

Tapis industriels pour sollicitations moyennes à élevées. Le tapis en caoutchouc ergonomique convient pour les postes de travail assis et debout dans les environnements secs et humides. La surface du tapis est dotée d’un point de pivot optimal et d’excellentes propriétés antidérapantes. Les bords en biais sur tous les côtés assurent pour un accès aisé. Surface très facile à nettoyer avec propriétés de réflexion de la lumière.
Le tapis de sol résistant à l’huile présente une classe de protection incendie Bfl-s1.
Grâce aux propriétés élastiques du mélange de caoutchouc et de la géométrie spéciale au dos, le tapis a un effet particulièrement amortisseur et activant, protège contre le froid malsain. Tapis durable, pour service à plusieurs équipes.
Conducteur électrique, résistance de surface inférieure à 107 Ω. Le tapis porte un label de sécurité ESD.

Norme:

DIN EN 61340-4-1

Livraison:

Tapis avec borne de terre ESD (l’orifice pour la borne de terre peut être choisi librement, la borne doit être montée par le client).