Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN-RATCH 17F/5 8 - 19 5pcs

Réf.: 96401705
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96401705
EAN / GTIN 4018754325979
Réf. fabricant 96401705
Article hors catalogue L60010 7628

Description

Description:

  • Jeu de clés plates à œillet à cliquet avec clés métriques de tailles égales
  • Côté anneau : conception plate avec double hexagone
  • Position de la mâchoire 15°
  • 72 dents, angle de travail 5°
  • Serrage droit-gauche contrôlé en tournant la clé
  • Connexion accrue entre la bouche et la tige
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Serrage droite-gauche par commutation côté bague
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
  • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
  • Logo STAHLWILLE brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 5
  • Plage: 8 - 19
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • No.: 17F/5
  • Poids: 744 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop