Jeu : Clé à fourche double ÉLECTRIQUE N° 12/10 10 pièces.

Réf.: 96400653
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96400653
    EAN / GTIN 4018754080564
    Réf. fabricant 96400653
    Article hors catalogue L60010 931

    Description

    Description:

    • Clé avec des largeurs de clé métriques inégales dans une poche de rouleau
    • Exécution droite, position de mâchoire 15° et 75°
    • Construction intelligente stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
    • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Acier au chrome, chromé.
    • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
    • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
    • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
    • Logo STAHLWILLE brodé

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 10
    • Plage: 4 - 11
    • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
    • Contenu: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
    • No.: 12/10
    • Poids: 161 g