1/2″ (12,5mm) Jeu de clés à douille 50/43/7QR 50pcs

Réf.: 96031236
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96031236
    EAN / GTIN 4018754331314
    Réf. fabricant 96031236
    Article hors catalogue L60010 7577

    Description

    Description:

    • Dans la boîte en acier stable
    • Avec poignée de transport robuste et deux attaches
    Contenu en 50 parties :
    • 23 douilles à six pans creux doubles N° 50: 8 ; 13 ; 11 ; 12 ; 10; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28; 30 ; 32 ; 34 mm
    • 7 douilles, longues N° 51: 13 ; 22 ; 18 ; 19 ; 17; 24 ; 27 mm
    • 2 douilles longues avec insert en caoutchouc N° 51: 16 mm - 13/16″ ; 20,8 mm - 5/8″
    • 6 douilles articulées à six pans creux N° 53: 10 ; 18 ; 16 ; 17 ; 13; 19 mm
    • 5 inserts INHEX N° 54: 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
    • 1 cliquet à denture fine QuickRelease N° 512QR N°
      • 3 rallonges QuickRelease N° 509QR/3 (75mm) ; N° 509andI/5 (130mm) ; N° 509andI/10 (255mm )
      • 1 poignée articulée N° 504/15
        • 1 poignée transversale QuickRelease N° 506andI
          • 1 joint universel QuickRelease N° 510andI

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 50
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
    • Hauteur mm (h): 53 mm
    • Longueur mm (L): 540 mm
    • Poids: 11115 g
    • Largeur mm (b): 292 mm