Jeu de compartimentage pour 1 tiroir, Type: B26/1-3

Réf.: 960191 B26/1-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 27×36 E
Hauteur récipient 26 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 33
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 50 et plus mm
Pour largeur de tiroir en E 27E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663
Réf. fabricant 960191 B26/1-3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 24 pc. réf. 26/1;6 pc. réf. 26/2;3 pc. réf. 26/3