Jeu de clés à douilles 6,3 mm (1/4 ), 30 pcs.

Réf.: 96011138
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96011138
    EAN / GTIN 4018754261536
    Réf. fabricant 96011138
    Article hors catalogue L60010 5706

    Description

    Description:

    • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
    Contenu en 30 parties :
    • 12 douilles à six pans creux N° 40: 4 ; 7 ; 5,5 ; 6 ; 5; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 mm
    • 3 embouts de tournevis fendus N° 41k: 0,6 x 3,5 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 8 mm
    • 5 plaquettes INHEX N° 44k: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
    • 2 embouts de tournevis cruciformes pH N° 44P: PH1 ; PH2
    • 2 embouts de tournevis cruciformes PZ N° 44PZ : PZ1 ; PZ2
    • 1 cliquet N° 415
      • 2 Extensions N° 405/2 (54 mm) ; N° 405/6 (150 mm)
      • 1 cardan N° 407
        • 1 poignée à enfoncer N° 400 1 poignée
          • transversale N° 404

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 30
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Hauteur mm (h): 60 mm
    • Longueur mm (L): 230 mm
    • Poids: 998 g
    • Largeur mm (b): 130 mm