{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Division | 1 E = 10 mm | |
Nombre de parois crantées | 1 | |
Nombre de tôles de séparation | 2 | |
Pour largeur de caisson | 600 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 100 mm; 120 mm | |
Pour largeur utile de tiroir | 490 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 520 mm | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 960060 1+2 | |
EAN / GTIN | 4045197344588 | |
Réf. fabricant | 960060 1+2 |