Tôle de séparation, Hauteur×Largeur: 113X80mm

Réf.: 960040 113X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur 113 mm
Largeur 80 mm
Largeur en E 8 E
Division 1 E = 10 mm
Logement coudé pour porte-étiquettes non
Pour hauteur de tiroir 140 et plus mm
Matière Aluminium
Fixation sur le fond du tiroir non
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960040 113X80
EAN / GTIN 4045197327659
Réf. fabricant 960040 113X80

Description

Utilisation:

Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960030.