{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 600 kg | |
Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 434 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Largeur en E | 2×36 E | |
Profondeur en E | 36 E | |
Largeur / profondeur en E | 2×36 E / 36 E | |
Hauteur utile | 860 mm | |
Nombre de tablettes | 4 | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Façades des armoires | Porte coulissante en tôle pleine | |
Poids | 133 kg | |
Type de produit | Armoires lourdes |
Référence article | 958100 1434/F | |
Réf. fabricant | 958100 1434/F |