{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible rallonge verticale | 80 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Profondeur en E | 36 E | |
Hauteur utile rallonge verticale | 1 650 mm | |
Prof. utile rallonge verticale | 635 mm | |
Nombre de panneaux perforés | 3 | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Poids | 190 kg | |
Type de produit | Armoires verticales |
Référence article | 957359 1000/L | |
Réf. fabricant | 957359 1000/L |