SCD0250-1110-0315SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Réf.: 9573116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9573116
EAN / GTIN 7291075442212
Réf. fabricant 9573116
Article hors catalogue L24020 102

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 11.42″ ,Longueur hors tout (OAL) 13.386″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 11.102″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 11.42″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 13.386″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 11.102″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout