SCD 080-257-080 SXC30 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: 9573011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9573011
    EAN / GTIN 7291075436884
    Réf. fabricant 9573011
    Article hors catalogue L24020 43

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 265 mm, Longueur hors tout (OAL) 315 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 257 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 265 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 315 mm
    • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 257 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout