Porte-outils 90° GARANT easyFix, ⌀ 4 mm, Profondeur utile: 50mm

Réf.: 955555 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,26 € / Unité
  • De 5 Unité
    2,72 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur utile 19 mm
Profondeur utile 50 mm
⌀ fil d'acier 4 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717
Réf. fabricant 955555 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier