Plateau en bois stratifié 40X28

Réf.: 951985 40X28
(112,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MD Ramp System™ Nitrile Male Black
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Epaisseur 15 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951985 40X28
EAN / GTIN 2050002004979
Réf. fabricant 551M0003BL

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié, épaisseur env. 15 mm.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier