Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs 12X20

Réf.: 951910 12X20
(54,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 300 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 12
Profondeur en G 20
Epaisseur 3 mm
pour tiroirs en G 12×20G
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951910 12X20
EAN / GTIN 2050002006355
Réf. fabricant 759S5030BL

Description

Utilisation:

Pour le rangement sûr, antidérapant et silencieux d'outils.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier