Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 36×20G, Type: 50/2

Réf.: 950400 50/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 25 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 1,828 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950400 50/2
EAN / GTIN 4062406152918
Réf. fabricant 950400 50/2

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×20G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951210: 5 × réf. 4×4/2; 10 × réf. 4×4/1; 5 × réf. 4×8/1; 4 × réf. 8×10/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier