Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 150/5

Réf.: 950320 150/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: Porte-outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G Porte-outils
    Hauteur 125 mm
    Pour hauteur de tiroir 150 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 20
    pour profondeur utile de tiroir en G 20
    Pour largeur utile de tiroir 500 mm
    Pour prof. utile de tiroir 500 mm
    Poids 0,965 kg
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 950320 150/5
    EAN / GTIN 4062406207137
    Réf. fabricant 950320 150/5

    Description

    Exécution:

    Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
    Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×20G.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 20×20G.

    Contenu:

    Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 150
    Parois de séparation à fentes 951520: 1 × réf. 150
    Cloison emboîtable 10G 951801: 2 × réf. 150

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier