{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur avant | 1 800 mm | |
Hauteur arrière | 2 000 mm | |
Largeur | 900 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Larg. utile par compart. | 220 mm | |
Prof. utile par compart. | 465 mm | |
Hauteur utile par casier à vêtements | 1 260 mm | |
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné | 360 mm - 530 mm | |
Largeur tablette | 220 mm | |
Profondeur tablette | 465 mm | |
Nombre de compartiments | 3 | |
Nombre de tablettes fixes | 1 | |
Nombre de tringles à vêtements | 1 | |
Pour casque intégral | oui | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Exécution bâti | Socle | |
Toit incliné | oui | |
Porte avec fente d'aération | oui | |
Teinte spéciale possible | non | |
Poids | 70 kg | |
Exécution serrure | Serrure à cylindre | |
Norme | DIN 4547 | |
Type de produit | Armoires vestiaires |
Référence article | 949620 3 | |
Réf. fabricant | 949620 3 |