{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 70 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 450 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 125 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 15 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur | 1 950 mm | |
Largeur | 930 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Hauteur utile | 1 857 mm | |
Nombre de tablettes | 4 | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Poids | 63 kg | |
Type de produit | Armoires à dossiers |
Référence article | 949521 1950 | |
EAN / GTIN | 4062406082031 | |
Réf. fabricant | 949521 1950 |