Armoire à portes battantes à portes battantes en tôle pleine 1200 mm

Réf.: 949501 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
    Angle d'ouverture de porte 225 degré
    Réglage en hauteur au pas 40 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hauteur 1 200 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 400 mm
    Hauteur utile 1 040 mm
    Nombre de tablettes 2
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Positionnement de la poignée haut
    Poids 36 kg
    Type de produit Armoires à dossiers

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949501 1200
    EAN / GTIN 4062406081911
    Réf. fabricant 949501 1200

    Description

    Exécution:

    Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Informations détaillées sur les fermetures, voir 950050950060.
    Avec portes battantes en tôle pleine.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier