{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur, caisson de volet roulant inclus | 2 800 mm | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur des rails de guidage | 50 mm | |
Pour hauteur d'échelle | 2 500 mm | |
Matériau volet roulant | Plastique | |
Type de produit | Volet roulant |
Référence article | 946558 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197726544 | |
Réf. fabricant | 946558 2500 |