Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, Hauteur utile mm / Modèle: 1225/10A

Réf.: 943201 1225/10A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 1 325 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 1 225 mm
Hauteur utile pour tiroirs 1225 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 10
Poids 182 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943201 1225/10A
EAN / GTIN 4045197676443
Réf. fabricant 943201 1225/10A

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous943001.
Tiroirs comme décrits sous943011 et 943021.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg, à partir de 75 mm, avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier