{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 26×14 | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×14G | |
Hauteur | 1 500 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 60 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 1 363 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 350 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 26 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 14 | |
Nombre de tiroirs | 2 | |
Nombre de tablettes | 6 | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Positionnement de la poignée | haut | |
Poids | 147 kg | |
Type de produit | Armoire à tablettes |
Référence article | 940185 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406066987 | |
Réf. fabricant | 940185 1500 |