{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H | |
Hauteur | 680 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Nombre de tablettes réglables en hauteur | 1 | |
Type de produit | Bâti d’établi ouvert |
Référence article | 934770 600/620 | |
Réf. fabricant | 934770 600/620 |