{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 1 000 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Côté raccordement à gauche (prof.) | 800 mm | |
Côté raccordement à droite (prof.) | 800 mm | |
Pour profondeur de plan raccordement | 800 mm | |
Matériau plan de travail | Noyau de bois ST avec revêtement plastique Eluplan | |
Revêtement plan de travail | Eluplan (plastique), (linoléum) | |
Epaisseur revêtement | 2 mm | |
Surface plan de travail | Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière | |
Couleur revêtement plastique | gris foncé | |
Biseau d'angle | 45° | |
Exécution lisière | 3 | |
Type de produit | Plateaux d'établis |
Référence article | 933656 800 | |
EAN / GTIN | 4045197852809 | |
Réf. fabricant | 933656 800 |