Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord, avec plateau coulissant 800 mm

Réf.: 932105 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
800
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Surface utile de tiroir en G 26×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 800 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 650 mm
    Largeur utile des tiroirs 650 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 26
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Poids 45 kg
    Type de produit Armoire d’outillage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 932105 800
    EAN / GTIN 4062406277086
    Réf. fabricant 932105 800

    Description

    Exécution:

    Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.
    Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
    Avec 2 × plateaux extensibles, charge admissible de 75 kg.

    Placement:

    Nombre de plateaux coulissants: 2

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Tiroirs correspondants 26×20G.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier