{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1 200 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMPAKT-L | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 1 300 mm | |
Profondeur plan de travail | 700 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Largeur bâti | 1 200 mm | |
Profondeur bâti | 630 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Hauteur de porte (droite) | 540 mm | |
Nombre de tiroirs | 5 | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
Surface plan de travail | vernis incolore | |
Rangée d'établis | oui – partie gauche de l'établi | |
Poids | 128 kg | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 932100 1300L | |
Réf. fabricant | 932100 1300L |