Lunettes-masques uvex carbonvision incolore sv ext.

Réf.: 9307365
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
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9307365
EAN / GTIN 4031101554747
Réf. fabricant 9307365
Article hors catalogue L01660 81

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex carbonvision
  • Type de produit: Lunettes-masques
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 34 B CE
  • Degré de protection: 2C-1,2
  • Teinte des oculaires: incolore
  • Propriétés de la teinte des oculaires: aucune propriété spéciale
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: incolore
  • Transmission: 91%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 B KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)