Paroi arrière perforée 1500

Réf.: 929651 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 962 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1500
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929651 1500
EAN / GTIN 4062406118679
Réf. fabricant 929651 1500

Description

Exécution:

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les articles de la section ″Structure de colonnes de support″ ne peuvent pas être accrochés dans le panneau perforé.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier