Lampe à LED pour postes de travail, Type: 12

Réf.: 928653 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 12 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Lampes à LED
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 24
Puissance blanc neutre
Température de couleur 4 000 K
Longueur corps de lampe 425 mm
Largeur corps de lampe 46 mm
Hauteur corps de lampe 22,5 mm
Porte-à-faux bras de support 470 mm
Interrupteur marche/arrêt oui
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928653 12
EAN / GTIN 7612176079730
Réf. fabricant 928755 1

Description

Exécution:

Lampe à LED pour postes de travail, économe en énergie, en aluminium avec éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Intensité variable sur 5 niveaux via un commutateur sur la tête de lampe, avec fonction de mémoire. Avec pied robuste en aluminium, ⌀ pied 180 mm. Température de couleur: blanc neutre 4.000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED.
Les ampoules dans la lampe ne peuvent pas être remplacées.
Durée d’éclairage: 20.000 heures.
Hauteur max.: 570 mm.
Porte-à-faux max.: 740 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier