{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 480 mm | |
Largeur | 55 mm | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Puissance de commutation | 250V / 10A | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Exécution | Dim. int. 80×38 mm | |
Poids | 2 kg | |
Type de produit | Modules énergie |
Référence article | 928460 OUT/ONOFF | |
EAN / GTIN | 4062406116422 | |
Réf. fabricant | 928460 OUT/ONOFF |