{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 700 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Type de prise | F | |
Tension nominale | 250 V | |
Nombre de prises de type F | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Poids | 28,2 kg | |
Type de produit | Modules énergie |
Référence article | 927328 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108595 | |
Réf. fabricant | 927328 700 |