Unité mobile pour établis Ready-to-go 1800

Réf.: 927271 1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Série Ready-to-go
Hauteur 200 mm
Largeur 1 800 mm
Profondeur 700 mm
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Type de produit Roulettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927271 1800
EAN / GTIN 4062406272425
Réf. fabricant 927271 1800

Description

Exécution:

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, ⌀ 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene pour le dispositif de levage-abaissement.

Adapté(s) pour:

927241 réf. 1800/3, 927261 réf. 1800/3.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, non configurable.

Remarque(s):

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Téléchargements et documents

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop