Jeu de lames de scie ∙ 225 mm x 0.9 mm x 19 mm

Réf.: 9234P-225/5
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9234P-225/5
EAN / GTIN 4000896239412
Réf. fabricant 9234P-225/5
Article hors catalogue L60140 5052

Description

Description:

5 lames de scie sabre flexibles pour le bois avec des clous et progression plus rapide de la scie dans le métal de 2 – 10 mm
  • Pour la scie sabre sans fil 9234
  • Denture pour une durée de vie élevée
  • Longueur de denture : 205 mm
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 225 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Nombre d'outils : 5