{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Workstation | |
Hauteur | 380 mm | |
Largeur | 1 920 mm | |
Profondeur | 25 mm | |
Pour type | 2000 | |
Matériau regard | Polycarbonate | |
Type de produit | Façades transparentes |
Référence article | 923024 2000 | |
Réf. fabricant | 923024 2000 |