{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 300 mm | |
Largeur | 1 100 mm | |
Largeur sans poignée | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 970 mm | |
Pas d'accrochage | 50 mm | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roue | 100 mm | |
Matériau roulettes | Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion | |
Nbre de bacs de rangement ouverts | 84 | |
Charge admissible max. | 200 kg | |
Poids | 90 kg | |
Type de produit | Chariots |
Référence article | 921860 84 | |
Réf. fabricant | 921860 84 |