{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 20 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur utile | 920 mm | |
Profondeur utile | 610 mm | |
Pour largeur de cadre poste de travail | 1 000 mm | |
Domaine d'utilisation | Chariot pour poste de travail | |
Poids | 9 kg | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 921822 1000 | |
Réf. fabricant | 921822 1000 |