Clé à chocs sans fil ∙ 1400 Nm ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce)

Réf.: 9213-1000
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9213-1000
    EAN / GTIN 4000896222698
    Réf. fabricant 9213-1000
    Article hors catalogue L60140 4896

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Travaux autonomes
    • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
    • Appareil de base clé à chocs sans fil (sans batterie rechargeable, chargeur, coffret)
    18 V, 5 Ah
    • Appropriée au fonctionnement en continu
    • Boîtier de l'outil robuste
    • Trois niveaux au choix pour le serrage
      1er niveau : 180 Nm à 0 – 400 tr/min (0 – 800 coups/min)
      2e niveau : 400 Nm à 0 – 800 tr/min (0 – 1600 coups/min)
      3e niveau : 1000 Nm à 0 – 1800 tr/min (0 – 2200 coups/min)
    • Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
    • Batterie rechargeable Li-Ion avec très faible auto-décharge (2 % uniquement) en comparaison avec une batterie rechargeable NiMh standard (15 – 25 %)
    • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
    • Poids net batterie rechargeable : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
    • Poids net chargeur : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
    • Poids net coffret : 2,15 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
    • Dimensions, batterie incluse : 278 x 230 x 89,5 mm
    • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés
    • Moteur à courant continu sans balai (BLDC)
      • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
      • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie
      • Moteur compact pour des tailles réduites
    • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 112 db(A) Lp W
    • Accélération de vibration : 17.80 m/s2
    • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 24
    • Rotation droite / gauche : à plusieurs niveaux (gauche/droite)
    • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
    • Poids net (kg): 3.7 kg
    • Couple de serrage maximal : 1000 Nm
    • Couple de desserrage maximal : 1400 Nm
    • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 101 dB(A) Lp A
    • Tours/minute : 0 – 1800
    Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
    • n'ont pas d'effet mémoire
    • sont constituées de cellules à 3,6 V
    • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
      Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
    • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
    • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
    • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier