Jeu de mini-clés à chocs sans fil ∙ 18 V ∙ 270 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 9212M-1
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9212M-1
EAN / GTIN 4000896212446
Réf. fabricant 9212M-1
Article hors catalogue L60140 4219

Description

Description:

Utilisation :
Travaux autonomes
  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Outil maniable, court et léger
  • Jeu de 3 pièces ∙ dans un sac en textile :
    1 clé à chocs sans fil
    1 chargeur rapide
    1 batterie rechargeable Li-Ion 18 V, 2 Ah
  • Trois niveaux au choix pour le serrage
    1er niveau : 100 Nm à 0 – 700 tr/min (0 – 1200 coups/min)
    2e niveau : 190 Nm à 0 – 1600 tr/min (0 – 2000 coups/min)
    3e niveau : 220 Nm à 0 – 2500 tr/min (0 – 3200 coups/min)
  • Intensité sans charge : 4,5 A
  • Moteur à courant continu sans balai (BLDC):
    • Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
    • Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie
    • Moteur compact pour des tailles réduites
  • Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
  • Poids net : 0,96 kg (sans batterie rechargeable)
  • Dimensions, batterie incluse : 228 x 63 x 135 mm
  • Avec attache-clip, montage possible des deux côtés et dragonne
  • Couple recommandé : 220 Nm
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 110.6 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 15.40 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 1.34 kg
  • Couple de serrage maximal : 220 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 270 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 99.6 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 0 – 2500
Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
  • n'ont pas d'effet mémoire
  • sont constituées de cellules à 3,6 V
  • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
    Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
  • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
  • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
  • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Mini-clé à chocs sans fil ∙ 18 V 9212M-010
Batterie rechargeable Li-Ion ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier