Aspirateur eau et poussières - FEIN Dustex 35 L Set

Réf.: 92036060000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92036060000
EAN / GTIN 4014586891903
Réf. fabricant 92036060000
Article hors catalogue L00010 3491

Description

Description:

  • Aspirateur eau/poussière
  • Kit FEIN Dustex 35 L
  • Aspirateur eau/poussière puissant pour le raccordement d'outils électriques lors d'une utilisation en atelier et au montage, avec un kit d'accessoires complet

Caractéristique(s):

  • Puissance max. Puissance absorbée 1 380 W
  • débit d'air 4 320 l/min
  • puissance max. Dépression 253 hPa
  • volume du réservoir 32 l
  • câble avec prise 7,5 m
  • poids selon EPTA 9,00 kg

Avantage(s):

  • Turbine puissante pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar
  • Faible niveau sonore de 67 dB (A)
  • Le câble d'alimentation de 7,5 m et le tuyau d'aspiration de 4 m assurent un grand rayon de travail
  • Fonction antistatique contre l'accumulation d'électricité statique lors du travail - dissipation électrostatique grâce au tuyau d'aspiration 3 13 45 120 01 0 et au manchon d'outil 3 13 45 300 01 0 disponibles en option
  • Grandes roulettes pivotant sur 360° pour une maniabilité optimale, même dans les espaces restreints
  • Manchon porte-outils avec réglage de la puissance d'aspiration pour un ajustement facile de la puissance d'aspiration
  • Prise de courant à démarrage automatique avec retard à l'enclenchement pour éviter les pics de courant
  • Surface de rangement pratique avec rebord
  • Homologation pour la classe de poussière L

Livraison:

  • 1 manchon d'outil avec réglage de la puissance d'aspiration
  • 1 buse combinée avec inserts interchangeables
  • 1 flexible d'aspiration 4 m, Ø 35 mm
  • 1 pinceau d'aspiration
  • 1 coude
  • 2 tubes d'aspiration (version métallique)
  • 1 suceur pour fentes
  • 1 filtre plat à plis en cellulose
  • 1 sac filtrant en non-tissé